Esecuzione:
assemblato
Descrizione:
Carrello C+C (carrello per negozio fai da te / carrello della spesa) - struttura in tubolare di acciaio, verniciato a polvere, superficie di carico con pannello serigrafato antiscivolo in compensato impermeabile. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). I carrelli possono essere fatti scorrere l'uno nell'altro, risparmiando così il 75% di spazio.
Proprietà:
Portata totale (kg): 400
Lunghezza superficie utile (mm): 850
Larghezza superficie utile (mm): 500
Altezza della superficie di carico (mm): 265
Lunghezza totale (mm): 1045
Larghezza totale (mm): 643
Altezza totale (mm): 959
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 160 x 40
Nota:
secondo EN 1757-3