Descrizione:
Graduazione 0,01 / 0,1 mm. Si tratta di un comparatore con rotazione a una mano, che offre i seguenti vantaggi: La vite di bloccaggio e la leva di corsa (opzionale) possono essere montate a destra o a sinistra. Possono essere montati e smontati facilmente senza attrezzi. Il design senza fori passanti, l'adesione sicura tra l'anello esterno e il vetro e l'uso di un O-ring impediscono la penetrazione di liquidi. I comparatori con rotazione a una mano escludono gli errori di lettura che si verificano con i comparatori con rotazione continua della mano.
Proprietà:
Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 1,6 mm (corsa dello stantuffo: 5 mm)
Laurea: 0,01
Ripetibilità: 5 µm
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: certificato di collaudo in fabbrica incluso.