• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave dinamometrica Torcoflex 1/2″ 20-100 Nm

Codice art.: 2958031
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2958031
EAN / GTIN 4002805935552
Codice del produttore 2958031
Numero-L L60160 5463

Descrizione

Descrizione:

Classificazione secondo DIN EN ISO 6789:2017 tipo II classe A, con certificato di fabbrica. Tolleranza: +/- 3 % per ogni valore della scala. Le prescrizioni della norma (+/- 4 %) sono migliorate per la Vostra sicurezza.
Per il serraggio destro controllato
Con certificato di prova a norma DIN EN ISO 6789-2:2017
Per il serraggio controllato in senso orario

Proprietà:

  • Distanza alloggiamento - centro quadrato: 21,25 mm
  • Tipo di azionamento/azionamento: Cricchetto a leva
  • azionamento quadrato [metrico]: 12,5 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 1/2″
  • Numero di denti: 48
  • Direzione di serraggio: A destra
  • Meccanismo di rilascio: rilascio a corsa breve
  • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 20 Nm - 100 Nm
  • Campo di applicazione:
    • Assemblaggio
    • Manutenzione
  • Larghezza totale [mm]: 45 mm
  • Altezza totale [mm]: 45 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 410 mm
  • Lunghezza di calibrazione [mm]: 318,2 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 42,5 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 22 mm
  • Materiale: Struttura tubolare in acciaio con parti in plastica di alta qualità
  • Verniero Nm: 0,5 Nm
  • Precisione: +/- 3 %
  • Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Angolo di rotazione posteriore: 7,5 °
  • Fusibile Quadro di uscita: Blocco della sfera
  • Divisione della scala: 5
  • Tipo di scala: Mono
  • Isolato a 1000 V: no
  • Impostazione fissa: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no
  • Gruppi di destinazione:
    • Automotive
    • Industriali
    • Edilizia e Commerciale
    • Consumo
    • Energia
    • Macchinari
    • Officina
    • Servizi
    • Agricoltura
    • Petrolio e Gas
    • Utility

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello