Descrizione:
Classificazione secondo DIN EN ISO 6789:2017 tipo II classe A, con certificato di fabbrica. Tolleranza: +/- 3 % per ogni valore della scala. Le prescrizioni della norma (+/- 4 %) sono migliorate per la Vostra sicurezza.
Classificata secondo DIN EN ISO 6789-2:2017 tipo II classe A, incl. Certificato di collaudo riconducibile, calibrata per una variazione massima ammessa di +/3 % e quindi ancora più preciso del +/6 % richiesto dalla norma
Con certificato di prova a norma DIN EN ISO 6789-2:2017
Per il serraggio controllato in senso orario
Proprietà:
- Distanza alloggiamento - centro quadrato: 12,5 mm
- Tipo di azionamento/azionamento: Cricchetto a leva
- azionamento quadrato [metrico]: 6,3 mm
- Quadro di azionamento [pollici]: 1/4″
- Numero di denti: 24
- Direzione di serraggio: A destra
- Meccanismo di rilascio: rilascio a corsa breve
- Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 1 Nm - 5 Nm
- Campo di applicazione:
- Larghezza totale [mm]: 34 mm
- Altezza totale [mm]: 34 mm
- Lunghezza totale [mm]: 225 mm
- Lunghezza di calibrazione [mm]: 152 mm
- Larghezza testa 1 [mm]: 25,0 mm
- Altezza della testa 1 [mm]: 15 mm
- Materiale: Struttura tubolare in acciaio con parti in plastica di alta qualità
- Verniero Nm: 0,025 Nm
- Precisione: +/- 6 %
- Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Angolo di rotazione posteriore: 15 °
- Fusibile Quadro di uscita: Blocco della sfera
- Divisione della scala: 0,25
- Tipo di scala: Mono
- Isolato a 1000 V: no
- Impostazione fissa: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no
- Gruppi di destinazione:
- Automotive
- Industriali
- Edilizia e Commerciale
- Consumo
- Energia
- Macchinari
- Officina
- Servizi
- Agricoltura
- Petrolio e Gas
- Utility