Set di chiavi in modulo 2/4 CT

Codice art.: 2957485
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Set di utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2957485
EAN / GTIN 4010886946992
Codice del produttore 2957485
Numero-L L60160 5537

Descrizione

Descrizione:

Dimensioni: 316,5 x 390 x 35 mm
Facile controllo visivo della completezza grazie agli inserti in schiuma a 2 colori
Particolarmente adatto per il lavoro in aree sensibili dove si deve garantire che nessun utensile venga lasciato indietro
Strato inferiore blu, strato superiore nero. Il colore blu indica un utensile mancante
L'utensile è a prova di scivolamento nel suo nido ed è protetto dai danni
Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile
I contorni dell'utensile chiaramente visibili facilitano la rimessa nel giusto nido
Resistente agli oli e ai grassi
Facile da pulire con acqua, sapone e uno spazzolino per mani/unghie.

Proprietà:

  • Conservazione: 2/4 Modulo strumento di controllo
  • Larghezza totale [mm]: 316,5 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 390 mm
  • Materiale: schiuma

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello