Set di divisori per cassetti WorkMo B2 B3

Codice art.: 2954419
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Cassetto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2954419
    EAN / GTIN 4010886947258
    Codice del produttore 2954419
    Numero-L L60160 5337

    Descrizione

    Descrizione:

    3 separatori longitudinali e staffe di fissaggio
    1 divisorio trasversale, 2 divisori longitudinali e 7 staffe di fissaggio

    Proprietà:

    • Larghezza totale [mm]: 311 mm
    • Altezza totale [mm]: 62 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 120 mm
    • Isolato a 1000 V: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello