Piano di lavoro in legno per WorkMo B2

Codice art.: 2954362
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Piano per banchi da lavoro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2954362
    EAN / GTIN 4010886947210
    Codice del produttore 2954362
    Numero-L L60160 5336

    Descrizione

    Descrizione:

    Da innestare con un click nei box WorkMo B2 per produrre un piano di lavoro
    Misure: L 571 x P 426 x A 41 mm
    Dimensioni: L 571 x P 426 x A 41 mm

    Proprietà:

    • Spessore del piano di lavoro [mm]: 20 mm
    • Larghezza totale [mm]: 425 mm
    • Altezza totale [mm]: 40 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 575 mm
    • Materiale: Legno
    • Isolato a 1000 V: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello