WorkMo B2, 2 cassetti H6, scomparto per L-BOXX 136

Codice art.: 2954338
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2954338
EAN / GTIN 4010886947180
Codice del produttore 2954338
Numero-L L60160 5334
Produttore GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Un scomparto con arresto per GEDORE L-BOXX® 136 N. 1100 L (non contenuto nella fornitura)
Prova d'urto
Misure: L 526 x P 396 x A 506 mm
Dimensioni interne dei cassetti: L 418 x P 314 x A 89 mm

Proprietà:

  • Numero di cassetti: 2
  • Capacità di carico dinamico [kg]: 30 kg
  • Colore: nero/blu
  • Larghezza totale [mm]: 385 mm
  • Altezza totale [mm]: 505 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 525 mm
  • Materiale: Plastica, alluminio
  • Isolato a 1000 V: no
  • Numero di ripiani: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello