• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Carrello da tavolo leggero

Codice art.: 2954
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Tavoli mobili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2954
EAN / GTIN 4017976229546
Codice del produttore 2954
Numero-L L90070 321

Descrizione

Esecuzione:

smantellato

Descrizione:

Carrello da tavolo leggero in tubolare e profilato di acciaio saldato, verniciato a polvere, blu brillante RAL 5007. Struttura imbullonata. 3 ripiani in pannelli derivato dal legno, superficie decorata in faggio, con struttura in acciaio, bordo alto 12 mm. Barra di spinta orizzontale. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Portata piano superiore e centrale 80 kg.

Proprietà:

Portata totale (kg): 300
Lunghezza superficie utile (mm): 1000
Larghezza superficie utile (mm): 700
Altezza ripiani (mm): 200, 510, 820
Lunghezza totale (mm): 1171
Larghezza totale (mm): 711
Altezza totale (mm): 830
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 125 x 32

Nota:

secondo EN 1757-3

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello