Cacciavite a taglio 1/2″ XZN M18

Codice art.: 2950952
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2950952
EAN / GTIN 4010886946749
Codice del produttore 2950952
Numero-L L60160 3934

Descrizione

Descrizione:

Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera
Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura
Ad azionamento manuale
* non a norma
* Non standardizzato

Proprietà:

  • Dimensione di uscita multipunto interno XZN: M18
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 12,5 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 1/2″
  • Lunghezza inserto: 60,0 mm
  • Inserto-Ø Azionamento: 24,7 mm
  • Larghezza totale [mm]: 24,7 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 60 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Superficie: cromato
  • Fusibile: Scanalatura di bloccaggio della sfera
  • Lunghezza centrale: 20,0 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello