• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Barretta trapezoidale 10X2,5L mm

Codice art.: 295080 10X2,5L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
145 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza × Larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 10 mm
Larghezza 2,5 mm
Materiale da taglio HSS Co 10
Lunghezza 125 mm
Tipo di prodotto Barretta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 295080 10X2,5L
EAN / GTIN 4045197271389
Codice del produttore 295080 10X2,5L

Descrizione

Esecuzione:

Barrette con estremità diritte e ortogonali.
Altezza e larghezza: Tolleranza h14. HSS Co 10 (cobalto al 10 %).
Barrette a sezione trapezoidale a norma DIN 4964, forma E.

Uso:

Per tornitura, alesatura, esecuzione di gole, ecc.; particolarmente adatte come materiale grezzo per la produzione di profilati in acciaio.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello