Pinza grip Classic Con tagliafili 250 mm, 10" ()

Codice art.: 29486
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 29486
EAN / GTIN 4010995294861
Codice del produttore 29486
Numero-L L60070 3333

Descrizione

Descrizione:

  • Impiego: Tagliacavi per il taglio di cavi da saldatura.
  • Impiego: Per serrare e trattenere elementi di forma rotonda e piatta.
  • Caratteristiche: Utilizzabile con una sola mano, con leva di sgancio rapido, vite di regolazione e tagliacavi integrato.
  • Forma della testa: Becchi curvi con tagliafilo.
  • Materia prima: Becchi forgiati in acciaio al cromo-vanadio.
  • Materia prima: Corpo della pinza in acciaio ad elevata resistenza, nichelato.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • Lunghezza totale (mm): 250
  • Lunghezza totale (Pollice): 10″
  • Apertura piatta min (mm): 0
  • Apertura piatta max (mm): 20
  • Apertura piatta min - max (mm): 0 - 20
  • Apertura tonda min (mm): 8
  • Apertura tonda max (mm): 40
  • Apertura tonda min - max (mm): 8 - 40
  • con batteria / batteria ricaricabile: No

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello