Pinza grip Classic Con tagliafili 180 mm, 7" ()

Codice art.: 29485
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
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
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 29485
EAN / GTIN 4010995294854
Codice del produttore 29485
Numero-L L60070 2816

Descrizione

Descrizione:

  • Impiego: Tagliacavi per il taglio di cavi da saldatura.
  • Impiego: Per serrare e trattenere elementi di forma rotonda e piatta.
  • Caratteristiche: Utilizzabile con una sola mano, con leva di sgancio rapido, vite di regolazione e tagliacavi integrato.
  • Forma della testa: Becchi curvi con tagliafilo.
  • Materia prima: Becchi forgiati in acciaio al cromo-vanadio.
  • Materia prima: Corpo della pinza in acciaio ad elevata resistenza, nichelato.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • Lunghezza totale (mm): 180
  • Lunghezza totale (Pollice): 7″
  • Apertura piatta min (mm): 0
  • Apertura piatta max (mm): 20
  • Apertura piatta min - max (mm): 0 - 20
  • Apertura tonda min (mm): 8
  • Apertura tonda max (mm): 30
  • Apertura tonda min - max (mm): 8 - 30
  • con batteria / batteria ricaricabile: No

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello