Inserto per chiave a bussola VDE 3/8″.

Codice art.: 2946416
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2946416
EAN / GTIN 4010886947449
Codice del produttore 2946416
Numero-L L60160 4880

Descrizione

Descrizione:

Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE
isolamento protettivo fino a 1000 V secondo EN 60900/IEC 60900, doppio isolamento Check-Tool
Sporgenza isolamento di 16 - 18 mm

Proprietà:

  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 10,0 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 3/8″
  • Lunghezza inserto: 44,0 mm
  • Inserto Ø 1: 18,7 mm
  • Ø di inserimento 2: 23,0 mm
  • Larghezza totale [mm]: 23 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 44 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: Isolamento dell'utensile di controllo a 2 pieghe, isolato VDE fino a 1000 V
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 10
  • Fusibile: Scanalatura di bloccaggio della sfera
  • Isolato a 1000 V: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: sì

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello