Inserto per chiave a bussola VDE 3/8″.

Codice art.: 2946394
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2946394
    EAN / GTIN 4010886947425
    Codice del produttore 2946394
    Numero-L L60160 4691

    Descrizione

    Descrizione:

    Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE
    isolamento protettivo fino a 1000 V secondo EN 60900/IEC 60900, doppio isolamento Check-Tool
    Sporgenza isolamento di 16 - 18 mm

    Proprietà:

    • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 10,0 mm
    • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 3/8″
    • Lunghezza inserto: 44,0 mm
    • Inserto Ø 1: 16,1 mm
    • Ø di inserimento 2: 23,0 mm
    • Larghezza totale [mm]: 23 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 44 mm
    • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
    • Superficie: Isolamento dell'utensile di controllo a 2 pieghe, isolato VDE fino a 1000 V
    • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 8
    • Fusibile: Scanalatura di bloccaggio della sfera
    • Isolato a 1000 V: sì
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: sì

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello