• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, domani, 25 gennaio, tra le ore 7:00 e le ore 15:00, potrebbero verificarsi delle limitazioni occasionali. Vi chiediamo gentilmente di accettare le nostre scuse per il disagio.

PUNZONI : SERIE 9 CIFRE

Codice art.: 293A.6
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Punzone manuale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 293A.6
EAN / GTIN 3148511663424
Codice del produttore 293A.6
Numero-L L60130 2918
Produttore Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Resistenza del prodotto:Acciaio al carbonio 60 HRc
  • Fornito in una scatola di plastica

Proprietà:

  • A [mm]: 6
  • L [mm]: 75
  • Dimensioni [mm]: 40 x 40 x 80
  • Sezione di marcatura [mm]: 10 x 10
  • [g]: 460

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello