• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

PUNZONI : SERIE 9 CIFRE

Codice art.: 293A.5
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
Tipo di prodotto Punzone manuale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 293A.5
EAN / GTIN 3148511663417
Codice del produttore 293A.5
Numero-L L60130 3530

Descrizione

Descrizione:

  • Resistenza del prodotto:Acciaio al carbonio 60 HRc
  • Fornito in una scatola di plastica

Proprietà:

  • A [mm]: 5
  • L [mm]: 75
  • Dimensioni [mm]: 40 x 40 x 80
  • Sezione di marcatura [mm]: 10 x 10
  • [g]: 460

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello