Rettifica in piano pendolare con mole ceramiche convenzionali 300 x 50 x 76,2 mm 155 X 10

Codice art.: 293865
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva piatta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 293865
EAN / GTIN 9003172938653
Codice del produttore 293865
Numero-L L50140 705

Descrizione

Descrizione:

Questa mola piatta a pendolo garantisce l'uso universale su acciai altolegati e HSS. Ciò si ottiene utilizzando cordoni speciali e miscele con cordoni sinterizzati combinati con speciali sistemi di legatura. Le massime capacità di lavorazione possono essere ottenute con miscele di corindone sinterizzato come 454 A. Il livello di qualità superiore è il disco VIB-STAR CBN legato in resina di Tyrolit.

Proprietà:

  • Forma: 7
  • Grana: 46
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Specifiche : 155 X 10
  • Dimensioni (P x P x a): 300 x 50 x 76,2 mm
  • Diametro: 300 mm
  • Spessore: 50 mm
  • Foratura: 76,2 mm
  • Idoneità dei materiali: HSS, acciaio

Vantaggi:

  • Buone prestazioni di taglio
  • Ampio campo di impiego
  • Elevata redditività

Uso:

  • Per la rettifica a pendolo piatto di pezzi in acciai altolegati e HSS

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello