• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Rettifica in tondo esterna con mole ceramiche convenzionali 500 x 50 x 203,2 mm 92A 60 I5A V217 /50

Codice art.: 293789
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva per rettifica in tondo esterna

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 293789
EAN / GTIN 9003172937892
Codice del produttore 293789
Numero-L L50140 548

Descrizione

Descrizione:

Con questi dischi garantiamo una selezione mirata di cordoni ad alte prestazioni in combinazione con speciali sistemi di legatura. Ciò garantisce l'uso universale su tutti gli acciai altolegati e HSS. Con una miscela di corindone sinterizzato come 454A, è possibile ottenere le massime prestazioni di taglio con dischi in ceramica. Le prestazioni più elevate possono essere ottenute solo con utensili CBN legati in resina come VIB STAR.

Proprietà:

  • Forma: Dritta
  • Grana: 60
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Specifiche : 92A 60 I5A V217 /50
  • Dimensioni (P x P x a): 500 x 50 x 203,2 mm
  • Diametro: 500 mm
  • Spessore: 50 mm
  • Foratura: 203,2 mm
  • Idoneità dei materiali: Acciaio, HSS

Vantaggi:

  • Ampio campo di impiego
  • Massa radiatore
  • Elevata redditività

Uso:

  • Per l'uso universale su acciai altolegati e HSS

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello