Set pinze di montaggio, 4 pezzi

Codice art.: 2931877
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2931877
EAN / GTIN 4010886948538
Codice del produttore 2931877
Numero-L L60160 6197

Descrizione

Descrizione:

Pratico set in confezione di cartone ecologico
Punte dentellate in acciaio per cuscinetti volventi altamente resistente all'usura
Geometria delle punte resistente alla torsione
Particolarmente adatto per luoghi difficili da raggiungere
Per anelli di ritenzione interni ed esterni
Con ganasce diritte e angolate a 90

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 156 mm
  • Altezza totale [mm]: 30 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 315 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello