Portautensili per broccia, in pollici ⌀ d = 5 mm, ⌀ Codolo DS: 5/8pollici

Codice art.: 293079 5/8
Sconto
281,84 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 23 mar 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo DS (pollici) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 5/8 pollici
L 34 mm
Lunghezza codolo Ls 35 mm
⌀ d 5 mm
⌀ D 22 mm
Tipo di codolo Codolo cilindrico
Passaggio interno per LR no
Tipo di prodotto Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 293079 5/8
EAN / GTIN 4062406128951
Codice del produttore 293079 5/8
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Adatto per torni automatici per lavorazione da barra.

Per:

Macchine convenzionali e CNC.

Accessori speciali:

Aiuto di posizionamento (n. art. 293000) e chiavi per ghiere (n. art. 293006).
Le penne di trascinamento per attacchi CM sono disponibili su ordinazione al n. art. 293008 nelle Dim. CM2, CM3 e CM4.

Nota:

  • Attenzione: usare sempre brocce con un ⌀ adatto.
  • Altri codoli su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce
Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello