Descrizione:
DIN 5254 forma B
Con molla d'apertura collocata all'interno
Corpo di base della pinza in acciaio speciale bonificato cromo vanadio di GEDORE
Grigio acciaio, con maniglie antiscivolo di color rosso, verniciate ad immersione
Proprietà:
- Tipi di giunzione [mm]: giunto montato
- Larghezza totale [mm]: 165 mm
- Altezza totale [mm]: 34 mm
- Lunghezza totale [mm]: 315 mm
- Design dell'impugnatura [pollici]: Isolamento per immersione
- Processo di tempra [mm]: temprato ad olio e temperato
- Lunghezza testa [mm]: 74 mm
- Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
- Superficie: acciaio grigio
- Ø della punta: 3,2 mm
- Diametro albero [pollici]: 3.3/8-5.1/2
- Diametro albero [mm]: 85-140
- Isolato a 1000 V: no
- Versione antiscintilla: no
- Molla di apertura disponibile: sì
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no