Pinze per anelli di ritegno esterni angolati di 40-100mm

Codice art.: 2930730
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2930730
EAN / GTIN 4010886946169
Codice del produttore 2930730
Numero-L L60160 4003

Descrizione

Descrizione:

DIN 5254 forma B
Con molla d'apertura collocata all'interno
Corpo di base della pinza in acciaio speciale bonificato cromo vanadio di GEDORE
Grigio acciaio, con maniglie antiscivolo di color rosso, verniciate ad immersione

Proprietà:

  • Tipi di giunzione [mm]: giunto montato
  • Larghezza totale [mm]: 120 mm
  • Altezza totale [mm]: 24 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 220 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: Isolamento per immersione
  • Processo di tempra [mm]: temprato ad olio e temperato
  • Lunghezza testa [mm]: 54 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Superficie: acciaio grigio
  • Ø della punta: 2,3 mm
  • Diametro albero [pollici]: 1.5/8-4
  • Diametro albero [mm]: 40-100
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Molla di apertura disponibile: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello