{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impronta Torx® | TX7 | |
Profilo | Torx® | |
L | 1,7 mm | |
L1 | 10 mm | |
Tolleranza | da 0,0 fino a +0,01 mm | |
⌀ d | 5 mm | |
Diametro esterno ribaltamento Torx® | 2,08 mm | |
⌀ Preforatura | 1,5 mm | |
Materiale da taglio | HSS | |
Rivestimento | TiN | |
Tipo di prodotto | Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili |
Codice articolo | 293069 TX7 | |
EAN / GTIN | 4062406129712 | |
Codice del produttore | 293069 TX7 |