Pinze per anelli di ritegno esterni dritte 85-140mm

Codice art.: 2930684
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2930684
    EAN / GTIN 4010886946176
    Codice del produttore 2930684
    Numero-L L60160 4236

    Descrizione

    Descrizione:

    DIN 5254 forma A
    Con molla d'apertura collocata all'interno
    Corpo di base della pinza in acciaio speciale bonificato cromo vanadio di GEDORE
    Grigio acciaio, con maniglie antiscivolo di color rosso, verniciate ad immersione

    Proprietà:

    • Tipi di giunzione [mm]: giunto montato
    • Larghezza totale [mm]: 170 mm
    • Altezza totale [mm]: 19 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 335 mm
    • Design dell'impugnatura [pollici]: Isolamento per immersione
    • Processo di tempra [mm]: temprato ad olio e temperato
    • Lunghezza testa [mm]: 95 mm
    • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
    • Superficie: acciaio grigio
    • Ø della punta: 3,2 mm
    • Diametro albero [pollici]: 3.3/8-5.1/2
    • Diametro albero [mm]: 85-140
    • Isolato a 1000 V: no
    • Versione antiscintilla: no
    • Molla di apertura disponibile: sì
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello