Broccia per viti Torx® ⌀ d = 8 mm TX20 mm

Codice art.: 293060 TX20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
46 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx® TX20
Profilo Torx®
L 3,5 mm
L1 18 mm
Tolleranza da - 0,005 fino a + 0,01 mm
⌀ d 8 mm
Diametro esterno ribaltamento Torx® 3,95 mm
⌀ Preforatura 2,9 mm
Materiale da taglio HSS
Rivestimento TiN
Tipo di prodotto Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 293060 TX20
EAN / GTIN 4045197947376

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento TiN.

Uso:

Per realizzare profili in un’unica operazione.

Per:

Portautensili per broccia n. art. 293020293079.

Nota:

  • Misure e profili speciali su richiesta.
  • I valori indicativi dettagliati sono disponibili nell’applicazione ToolScout.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili
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
    Impronta Torx® (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello