Broccia profilo quadro, misure metriche ⌀ d = 16 mm 4,5 mm

Codice art.: 293056 4,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Quadro (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Apertura 4,5 mm
    Profilo Quadro
    L 7,5 mm
    L1 40 mm
    Tolleranza da + 0,09 fino a + 0,12 mm
    ⌀ d 16 mm
    Materiale da taglio HSS
    Rivestimento TiN
    Tipo di prodotto Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 293056 4,5
    EAN / GTIN 4062406129477
    Codice del produttore 293056 4,5

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con rivestimento TiN.

    Uso:

    Per realizzare profili in un’unica operazione.

    Per:

    Portautensili per broccia n. art. 293020293079.

    Nota:

    • Misure e profili speciali su richiesta.
    • I valori indicativi dettagliati sono disponibili nell’applicazione ToolScout.

    Si consiglia l’uso di profili a sezione quadra pari a > 9 mm solo su materiali facili da lavorare (maggiore asportazione del materiale).

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello