Broccia profilo quadro, misure metriche ⌀ d = 12 mm 8 mm

Codice art.: 293054 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
40 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Quadro (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 8 mm
Profilo Quadro
L 17 mm
L1 25 mm
Tolleranza da + 0,08 fino a + 0,1 mm
⌀ d 12 mm
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 0,06 mm
Materiale da taglio HM
Rivestimento WC/C
Tipo di prodotto Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 293054 8
EAN / GTIN 4067263013891
Codice del produttore 293054 8

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento ad alte prestazioni (carburo di tungsteno/carbonio). Geometria ottimizzata del tagliente (forma a gola cava) per profili su acciai inossidabili.

Uso:

Per realizzare profili in un’unica operazione.

Per:

Portautensili per broccia n. art. 293020293026; 293070293076; 293030; 293033.

Nota:

  • Misure e profili speciali su richiesta.
  • I valori indicativi dettagliati sono disponibili nell’applicazione ToolScout.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello