{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 4,5 mm | |
Profilo | Quadro | |
L | 7,5 mm | |
L1 | 25 mm | |
Toleranz | da + 0,09 fino a + 0,12 mm | |
⌀ d | 12 mm | |
Materiale da taglio | HSS | |
Rivestimento | TiN | |
Tipo di prodotto | Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili |
Codice articolo | 293053 4,5 | |
EAN / GTIN | 4062406129460 | |
Codice del produttore | 293053 4,5 |