Broccia profilo esagonale, misure metriche ⌀ d = 16 mm 5 mm

Codice art.: 293047 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Apertura 5 mm
    Profilo Esagono
    L 11 mm
    L1 40 mm
    Tolleranza da +0,08 a +0,1 mm
    ⌀ d 16 mm
    ⌀ Preforatura 5,09 mm
    Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 0,06 mm
    Materiale da taglio HSS
    Rivestimento WC/C
    Tipo di prodotto Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 293047 5
    EAN / GTIN 4062406785130
    Codice del produttore 293047 5

    Tabella dati

    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    INOX > 900 N/mm²
    M
    25
    a umido max.
     
    a umido min.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con rivestimento ad alte prestazioni (carburo di tungsteno/carbonio). Geometria ottimizzata del tagliente (forma a gola cava) per profili su acciai inossidabili.

    Uso:

    Per realizzare profili in un’unica operazione.

    Per:

    Portautensili per broccia n. art. 293020293026; 293070293076; 293030; 293033.

    Nota:

    • Misure e profili speciali su richiesta.
    • I valori indicativi dettagliati sono disponibili nell’applicazione ToolScout.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello