• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

PUNZONI : CONF. 26 LETTERE

Codice art.: 292A.6
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
Tipo di prodotto Punzone manuale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 292A.6
EAN / GTIN 3148511663325
Codice del produttore 292A.6
Numero-L L60130 6510

Descrizione

Descrizione:

  • Resistenza del prodotto:Acciaio al carbonio 60 HRc
  • Fornito in una scatola di plastica

Proprietà:

  • A [mm]: 6
  • L [mm]: 75
  • Dimensioni [mm]: 110 x 40 x 80
  • Sezione trasversale di marcatura [mm]: 10 x 10
  • [g]: 1350

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello