Calibro a quadrante, cappuccio terminale con occhiello, versione ISO a un giro, protetto dagli urti, 4 mm, 0,01 mm

Codice art.: 2928A
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
Codice articolo 2928A
EAN / GTIN 4946368842196
Codice del produttore 2928A

Descrizione

Descrizione:

Graduazione 0,01 / 0,1 mm. Si tratta di un comparatore con rotazione a una mano, che offre i seguenti vantaggi: La vite di bloccaggio e la leva di corsa (opzionale) possono essere montate a destra o a sinistra. Possono essere montati e smontati facilmente senza attrezzi. Il design senza fori passanti, l'adesione sicura tra l'anello esterno e il vetro e l'uso di un O-ring impediscono la penetrazione di liquidi. I comparatori con rotazione a una mano escludono gli errori di lettura che si verificano con i comparatori con rotazione continua della mano.

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 4 mm (corsa dello stantuffo: 10 mm)
Scala di graduazione: 0,1
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: certificato di collaudo in fabbrica incluso.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello