Descrizione:
Giravite dinamometrico con valore di serraggio predefinito per il montaggio in serie
Attacco esagonale interno 1/4″ per inserti 1/4″ - C 6,3
Con accoppiamento a slittamento per il serraggio controllato in senso orario e antiorario
Un serraggio eccessivo della vite è impossibile
Certificato di prova a norma DIN EN ISO 6789, variazione consentita di +/- 6 %
La registrazione fissa può essere effettuata da GEDORE oppure autonomamente su un dispositivo di prova
Nell’ordine indicare il valore N·m, se si desidera una regolazione fissa di fabbrica (prezzo su richiesta)
L'impugnatura ergonomica consente di lavorare senza stancarsi
Modelli 4.5 e 13.5 con leva scorrevole aggiuntiva che consente un minor sforzo nell'uso
Conforme a EPA (Electrostatic Protected Area)
Proprietà:
- Adattatore di trasmissione, esagonale [metrico]: 6,3
- Attacco di trasmissione, esagonale [imperiale]: 1/4″
- Tipo di azionamento/azionamento: Portapunte
- Direzione di serraggio: Sinistra e destra
- Meccanismo di rilascio: Frizione a slittamento
- Gamma di coppie (min./max.) [cNm]: 50 cNm-450 cNm
- Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 0,5 Nm - 4,5 Nm
- Campo di applicazione:
- Assemblaggio
- Produzione
- Controllo qualità
- Assemblaggio in serie
- Manutenzione e riparazione
- Altezza totale [mm]: 37,4 mm
- Lunghezza totale [mm]: 140 mm
- Precisione: +/- 6 %
- Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Isolato a 1000 V: no
- Versione EPA/ESD: no
- Impostazione fissa: sì
- Maniglia trasversale disponibile: sì
- Registrazione REACH disponibile: sì
- Certificato VDE: no
- Gruppi di destinazione:
- Automotive
- Industria elettronica
- Industria
- Meccanica fine
- Militare
- Servizio