Descrizione:
Esecuzione base
Giravite dinamometrico con valore di serraggio predefinito per il montaggio in serie
Attacco esagonale interno 1/4″ per inserti 1/4″ - C 6,3
Per il serraggio controllato in senso orario, per allentare in senso antiorario
Un serraggio eccessivo della vite è impossibile
Scostamento del +/- 10% senza certificato
La registrazione fissa può essere effettuata da GEDORE oppure autonomamente su un dispositivo di prova
Nell’ordine indicare il valore N·m, se si desidera una regolazione fissa di fabbrica (prezzo su richiesta)
L'impugnatura ergonomica consente di lavorare senza stancarsi
Proprietà:
- Adattatore di trasmissione, esagonale [metrico]: 6,3 mm
- Attacco di trasmissione, esagonale [imperiale]: 1/4″
- Tipo di azionamento/azionamento: Portapunte
- Direzione di serraggio: A destra
- Meccanismo di rilascio: Frizione a slittamento
- Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 0,2 Nm - 1,5 Nm
- Campo di applicazione:
- Altezza totale [mm]: 36,1 mm
- Lunghezza totale [mm]: 138 mm
- Precisione: +/- 10 %
- Certificato di prova: su richiesta
- Isolato a 1000 V: no
- Versione EPA/ESD: no
- Impostazione fissa: sì
- Maniglia trasversale disponibile: no
- Registrazione REACH disponibile: sì
- Certificato VDE: no
- Gruppi di destinazione:
- Industria
- Macchinari
- Officina
- Servizio