DREMOMETRO BR 1/2″ 25-120 Nm con tubo in alluminio

Codice art.: 2926989
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2926989
    EAN / GTIN 4002805935262
    Codice del produttore 2926989
    Numero-L L60160 3972

    Descrizione

    Descrizione:

    Chiave dinamometrica con attacco quadro da 1/2″ nel campo 25 - 120 N·m
    Quadro semplice e doppio per un serraggio controllato in senso orario e antiorario
    Sgancio a scatto automatico chiaramente percettibile
    Doppia scala per misurazioni in lbf·ft
    Altissima precisione, scostamento massimo di +/- 3%
    Nessun margine d'errore – nessuno scostamento dei valori quando la forza viene esercitata dall'esterno dell'impugnatura
    Certificato a norma DIN EN ISO 6789:2017 parte 2
    Minor sforzo grazie all'impiego di tubi di prolunga opzionali

    Proprietà:

    • Distanza alloggiamento - centro quadrato: 17,5 mm
    • Tipo di azionamento/azionamento: Singolo quadrato rigido
    • azionamento quadrato [metrico]: 12,5 mm
    • Quadro di azionamento [pollici]: 1/2″
    • Direzione di serraggio: A destra
    • Conservazione: in cassetta di plastica con tubo di prolunga in alluminio
    • Meccanismo di rilascio: rilascio a corsa breve
    • Campo di coppia (min./max.) [lbf ft]: 18 lbf ft - 90 lbf ft
    • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 25 Nm - 120 Nm
    • Tipo di chiave dinamometrica: BR
    • Campo di applicazione:
      • Assemblaggio
      • Assemblaggio in serie
      • Fabbricazione
      • Manutenzione e riparazione
    • Larghezza totale [mm]: 35 mm
    • Altezza totale [mm]: 38 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 462 mm
    • Lunghezza di calibrazione [mm]: 373 mm
    • Larghezza testa 1 [mm]: 35,0 mm
    • Altezza della testa 1 [mm]: 30 mm
    • Materiale: Lega di alluminio
    • Precisione: +/- 3 %
    • Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-02:2017
    • Fusibile Quadro di uscita: Blocco della sfera
    • Divisione della scala [lbf ft]: 5 lbf ft
    • Divisione della scala [Nm]: 5 Nm
    • Tipo di scala: Doppio
    • Isolato a 1000 V: no
    • Impostazione fissa: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no
    • Gruppi di destinazione:
      • Automotive
      • Industriale
      • Militare
      • Energia
      • Macchinari
      • Officina
      • Utility
      • Servizio
      • Agricoltura
      • Petrolio e Gas

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello