Dispositivo di sfarfallamento 4-14 mm e 3/16-3/4″.

Codice art.: 2926741
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Apparecchio per bordare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2926741
EAN / GTIN 4017981012249
Codice del produttore 2926741
Numero-L L60160 4791

Descrizione

Descrizione:

Per impianti di raffreddamento, tecnica di refrigerazione
Corpo in pressofusione di zinco
Graffe placcatrici in acciaio
Con punzone per bordatubi a 180° = inclinazione di 90° rispetto al tubo

Proprietà:

  • Flangiatura: pollice
  • Lunghezza totale [mm]: 120 mm
  • Materiale: Zinco pressofuso
  • Isolato a 1000 V: no
  • per la flangiatura secondo DIN 74234: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello