• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

Disegno - segmento altezza scrittura 2 mm, Disegno: N

Codice art.: 291950 N
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Disegno Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Disegno N
Altezza di scrittura 2 mm
⌀ Rotolo 30 mm
Tipo di prodotto Disegno - segmento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 291950 N
EAN / GTIN 4030741556388
Codice del produttore 85001005
Manufacturer Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Descrizione

Esecuzione:

Sistema con ritorno a molla con segmenti intercambiabili. Flessibile e con codolo adattabile.

Vantaggi:

Etichettatura possibile fino alla giunzione.

Per:

Utensile di siglatura n. art. 291920 e 291925.

Raccomandazioni:

Per la conservazione sicura dei segmenti intercambiabili/caratteri è possibile ordinare l'articolo n. 291990_Box.

Attenzione:

Tenere conto della correlazione tra utensili e segmenti.

Nota:

Godrone per scrittura con ⌀ 30 mm: possibilità di avere in dotazione almeno 17 segmenti.
Godrone per scrittura con ⌀ 50 mm: possibilità di avere in dotazione almeno 29 segmenti.
Il numero massimo della dotazione dipende dalla rispettiva larghezza del carattere.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello