Mole troncatrici CLASSIC 2IN1 125x3,0x22,23 mm acciaio/inox

Codice art.: 291948
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 25 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Disco di lucidatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 291948
    EAN / GTIN 9003172919485
    Codice del produttore 291948
    Numero-L L50140 47

    Descrizione

    Descrizione:

    La lama 2 in 1 Basic è l'utensile perfetto per tutte le attività di taglio. Indipendentemente dal fatto che si tratti di lamiere, profili, tubi, aste o materiali solidi in acciaio o acciaio inossidabile, questo disco da taglio è perfetto. La struttura robusta e le prestazioni affidabili rendono questo utensile la scelta perfetta sia per gli appassionati del fai da te che per i professionisti. I lavori di taglio vengono eseguiti in modo più rapido ed efficiente con la lama 2 in 1 Basic.

    Proprietà:

    • Forma: 42 DISCO DA TAGLIO, TAGLIATO, TESSUTO
    • Grana: 30
    • Vs /max: 80 m/s..
    • Idoneità dei materiali: Acciaio inox, acciaio
    • Linea di prodotti: BASIC
    • Specifiche : A 30 Q- BF
    • Dimensioni (P x U x a): 125 x 3,0 x 22,23 mm
    • Diametro: 125 mm
    • Spessore: 3 mm
    • Foratura: 22,23 mm
    • Strumento per: Smerigliatrice angolare

    Vantaggi:

    • La purezza chimica consente di lavorare su acciaio e acciaio inossidabile
    • Taglio comodo e a bassa sbavatura con una buona durata
    • Brevi ore di lavoro grazie alla buona efficienza di taglio

    Uso:

    • Per la lavorazione di vari tipi di acciaio e acciaio inossidabile
    • Per tagliare fogli, profili, tubi, aste e materiali solidi

    Raccomandazioni:

    • da 1,0 a 1,9 mm per tagli più rapidi e bavature minime
    • da 2,0 a 3,0 mm per una lunga durata e la massima stabilità
    Caratteristiche:
    • Per separare acciaio e acciaio inox
    • Elevata efficienza di taglio

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello