• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Set di utensili di scrittura 8-16 mm

Codice art.: 291925 8-16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione sinistro
Vite 299923 1
⌀ Rotolo 30 mm
Tipo di prodotto Utensile per etichettatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 291925 8-16
EAN / GTIN 4030741741982
Codice del produttore 31002915

Descrizione

Esecuzione:

Sistema con ritorno a molla con segmenti intercambiabili. Flessibile e con codolo adattabile.

Vantaggi:

Etichettatura possibile fino alla giunzione.

Per:

Segmenti intercambiabili n. 291950291952 e serie di caratteri n. 291940291942.

Fornitura:

Utensile di siglatura con dimensione codolo 8, adattatore per dimensioni codolo 10, 12 e 16, segmento di inizio e fine.

Raccomandazioni:

Per la conservazione sicura dei segmenti intercambiabili/caratteri è possibile ordinare l'articolo n. 291990_Box.

Attenzione:

Rispettare la combinazione adatta di utensili e segmenti.

Nota:

Godrone per scrittura con ⌀ 30 mm: possibilità di avere in dotazione almeno 17 segmenti.
Godrone per scrittura con ⌀ 50 mm: possibilità di avere in dotazione almeno 29 segmenti.
Il numero massimo della dotazione dipende dalla rispettiva larghezza del carattere.
Parti integranti dell'assortimento e altre esecuzioni disponibili su richiesta.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello