Descrizione:
Maggior forza grazie alla forma convessa della maniglia (leggermente arrotondata), distribuzione uniforme della forza
Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 63 - 65 HRC
Per filo duro/filo armonico
Per filo medio-duro 1,8 mm
JC = cromate, impugnature in materiale bicomponente
TL = esecuzione grigio acciaio, impugnature con rivestimento protettivo blu
* Superfici/maniglie leggermente arrotondate evitano sfavorevoli punte di forza puntuali. In questo modo tutta la forza viene distribuita sull'intera superficie della mano.
Proprietà:
- Smusso [pollici]: con
- Larghezza totale [mm]: 56 mm
- Altezza totale [mm]: 23 mm
- Lunghezza totale [mm]: 185 mm
- Design dell'impugnatura [pollici]: 2K
- Processo di tempra [mm]: Temprato a induzione
- Larghezza testa 1 [mm]: 26,0 mm
- Altezza della testa 1 [mm]: 25 mm
- Spessore della testa T1 [mm]: 11,0 mm
- Materiale: Acciaio temperato
- Superficie: cromato
- Forma del tagliente: Con sfaccettatura
- Durezza del tagliente: 63 - 65 HRC
- Lunghezza del tagliente [mm]: 25 mm
- Capacità di taglio (max.): 1,6
- Isolato a 1000 V: no
- Versione antiscintilla: no
- ESD Sì/No: no
- Molla di apertura disponibile: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no