Descrizione:
Per prese a mano con foro passante e azionamento quadrato secondo DIN 3120, ISO 1174, con chiusura a sfera
Il magnete di tenuta fissa le viti o i dadi nella bussola in modo che non possano essere persi
Utilizzo con una sola mano - la vite o il dado possono essere avvitati immediatamente con la bussola
Il campo magnetico del magnete di tenuta tiene viti e dadi al centro della bussola senza contatto diretto
Il forte magnete permanente tiene saldamente anche viti grandi
Particolarmente adatto per lavorare in spazi ristretti
Acciaio al vanadio 31CrV3, cromato
Proprietà:
- Drive Square [sistema metrico]: 12,5 mm
- quadro di comando [imperiale]: 1/2″
- lunghezza totale [mm]: 125 mm
- contenuto (numero di pezzi): 1 tlg.
- materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
- peso netto [kg]: 0,115 kg
- superficie: Cromata
- REACH registrazione disponibile: No