Descrizione:
Maggiore precisione, coerenza e controllo. Il controllo accurato del processo è assicurato riducendo il rischio di sotto e sovra serraggio, grazie all'esclusiva Breaking Technology. Questo dà all'operatore più tempo per reagire una volta raggiunta la coppia target
Design compatto e sottile. Questo massimizza la produttività nelle applicazioni in spazi ristretti
Raccordi finali compatibili. È disponibile una gamma di raccordi terminali intercambiabili, rendendo questo strumento estremamente versatile.
Facilità d'uso. Gli strumenti possono essere utilizzati con fiducia da operatori di qualsiasi livello di abilità, grazie all'esclusiva Breaking Technology
Aumento dell'efficienza produttiva. Maggiore comfort dell'operatore e produttività, grazie al design ergonomico, che include materiali leggeri e impugnatura stampata
Disponibile anche la versione con raccordo rettangolare. Vedere la tabella qui sotto
TBN 2 e 10 chiavi saranno fornite con un certificato di taratura se ordinate con un raccordo terminale allegato e pre-impostato
Per le opzioni EPA, vedere la tabella qui sotto
Proprietà:
- Direzione di serraggio: Sinistra e destra
- Meccanismo di rilascio: Rilascio longitudinale
- Coppia (min.) [lbf in]: 89 lbf in
- Coppia (min.) [Nm]: 2 Nm
- Coppia (max.) [lbf in]: 17,8 lbf in
- Coppia (max.) [Nm]: 10 Nm
- Campo di applicazione:
- Assemblaggio
- Assemblaggio in serie
- Fabbricazione
- Controllo qualità
- Lunghezza totale [mm]: 133 mm
- Precisione: +/- 6 %
- Tipo di scala: senza
- Isolato a 1000 V: no
- Versione EPA/ESD: sì
- Impostazione fissa: sì
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no
- Gruppi di destinazione:
- Automotive
- Meccanica fine
- Militare