Bussola di guida per foro H7, ⌀ Bussola: 30C1mm

Codice art.: 290415 30C1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Bussola (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Bussola 30 mm
Larghezza scanalatura 9,63 mm
Lunghezza 64 mm
Tipo di prodotto Utensile per brocciare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 290415 30C1
EAN / GTIN 2050001096364
Codice del produttore 44445

Descrizione

Esecuzione:

Senza sede.

Uso:

Le brocce a spinta e le bussole di guida con la lettera A possono essere utilizzate insieme.
Lo stesso vale per tutte le altre denominazioni. Per guidare correttamente la broccia verso l’alto e lasciarla uscire liberamente verso il basso, la bussola di guida deve poggiare insieme al pezzo sul banco della pressa.

Nota:

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Download & documenti

Acquisto veloce
Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello