Broccia a spinta per cave in HSS Accoppiamento P9 10D1

Codice art.: 290406 10D1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza punta 353 mm
Materiale da taglio HSS
Larghezza cava per chiavette 10 mm
Profondità cava per chiavette 3,3 mm
Per ⌀ foro a norma DIN 6885 30 mm - 38 mm
Lunghezza brocciatura in acciaio 25 mm - 150 mm
Pressione di brocciatura necessaria a St50 e lunghezza di brocciatura max. 2.950 kg
Larghezza dorso 14,39 mm
Numero di passaggi 3
Tipo di prodotto Utensile per brocciare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 290406 10D1
EAN / GTIN 662600888077
Codice del produttore 44408P9

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
Alluminio (a truciolo corto)
N
Alluminio > 10% Si
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafite, GFRP, CFRP
N
Olio
 

Descrizione

Uso:

Per la realizzazione di cave per chiavette a norma DIN 6885.

Fornitura:

Broccia inclusi gli spessori necessari.

Nota:

  • In caso di materiali più resistenti aumentare il numero dei passaggi o impiegare brocce speciali (su richiesta).
  • Sollevare leggermente lo spintore dopo le corse 1 e 2 di tre: la broccia si allinea automaticamente.
  • Brocce rivestite e brocce con misura in pollici disponibili su richiesta.
  • Per PRESSE DI BROCCIATURA vedi Volume 2 (utensili manuali e di misura).
  • Dim. 28, 32 e 36 disponibili a breve su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello