Set di brocce a spinta in HSS, in cassetta di legno Accoppiamento JS9, Modello: 2-3

Codice art.: 290400 2-3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HSS
Tipo di prodotto Utensile per brocciare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 290400 2-3
EAN / GTIN 662600444976
Codice del produttore 44497

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
Alluminio (a truciolo corto)
N
Alluminio > 10% Si
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafite, GFRP, CFRP
N
Olio
 

Descrizione

Esecuzione:

Set di brocce a spinta in HSS n. art. 290405 inclusi i necessari spessori n. art. 290410 e le bussole di guida n. art. 290415. Consegna in astuccio in legno stabile e di alta qualità per consentire una conservazione ordinata e sicura.

Contenuto:

cad. 1 broccia 290405: 2A; 3A
cad. 1 bussola guida 290415: Modello A:
6; 8; 10

Nota:

  • Accoppiamenti P9 e H9 disponibili su richiesta con il 15% di maggiorazione.
  • Set di brocce a spinta per un passaggio su richiesta.
  • Per PRESSE DI BROCCIATURA Volume 2 (Utensili manuali e di misura).

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello