• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Bussola ad eccentrico 50L mm

Codice art.: 290393 50L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D3 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ D2 65 mm
L1 115 mm
L2 100 mm
Per ⌀ Ds 32 mm
Tipo di prodotto Bussola ad eccentrico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 290393 50L
EAN / GTIN 4045197997258
Codice del produttore 290393 50L

Descrizione

Esecuzione:

Campo di regolazione di massimo ± 0,5 mm.
Una tacca sulla scala corrisponde a 0,03 mm.

Uso:

Per la regolazione fine di utensili stozzatori di cave e di profili su torni senza asse Y.

Per:

Utensile stozzatore per profili e utensile stozzatore di cave n. art. 290330290359

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello