{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per larghezza scanalatura m | 18 mm | |
Rivestimento | TiN | |
Per precisione di accoppiamento | P9 | |
Larghezza dei taglienti w | 17,982 mm | |
Profondità scanalatura t | 5,67 mm | |
Spessore delle punte b | 18 mm | |
Smusso | 0,2 mm × 45° | |
Materiale da taglio | HSS | |
Tipo di prodotto | Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili |
Codice articolo | 290360 18 | |
EAN / GTIN | 4045197881366 | |
Codice del produttore | 290360 18 |