Utensili stozzatori di cave, esecuzione standard ⌀ DS 20 mm 5 mm

Codice art.: 290354 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza scanalatura da m (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Gambo 20 mm
    Passaggio interno per LR
    Per larghezza scanalatura m 5 mm
    Lunghezza utile L1 46 mm
    ⌀ Cartuccia D1 12 mm
    Spostamento centrale L3 6,35 mm
    ⌀ di preforatura minimo Dmin 12,82 mm
    Vite 290399 1
    Lunghezza codolo Ls 50 mm
    Codolo Codolo Weldon
    Tipo di prodotto Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 290354 5
    EAN / GTIN 4045197926685
    Codice del produttore 290354 5

    Descrizione

    Attenzione:

    Usare sempre il ⌀ di preforatura minimo corrispondente alla larghezza della scanalatura (ad es. per larghezza scanalatura 14 mm = ⌀ di preforatura minimo 38,22 mm).

    Nota:

    • Le singole dimensioni del supporto variano in base alla larghezza utile. Se possibile, in questi casi utilizzare sempre la combinazione ottimale di supporto e inserto per taglio (stessa dimensione) per la massima stabilità.
    • In caso di torni senza asse Y, utilizzare la bussola a eccentrico n. art. 290391290393 per l’impostazione esatta delle coordinate Y.
    • Per il controllo dell’orientamento del mandrino nei centri di lavorazione usare l’ausilio di allineamento n. art. 290397 e un comparatore.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello