Utensile stozzatore di cave, esecuzione lunga ⌀ DS 32 mm, Larghezza scanalatura da m: 6mm

Codice art.: 290353 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
30 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza scanalatura da m (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Gambo 32 mm
Passaggio interno per LR
Per larghezza scanalatura m 6 mm; 8 mm
Lunghezza utile L1 81 mm
⌀ Cartuccia D1 16 mm
Spostamento centrale L3 9 mm
⌀ di preforatura minimo Dmin 17,49 mm; 17,85 mm
Vite 290399 2
Lunghezza codolo Ls 100 mm
Codolo Codolo Weldon
Tipo di prodotto Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 290353 6
EAN / GTIN 4045197881021
Codice del produttore 290353 6

Descrizione

Attenzione:

Usare sempre il ⌀ di preforatura minimo corrispondente alla larghezza della scanalatura (ad es. per larghezza scanalatura 14 mm = ⌀ di preforatura minimo 38,22 mm).

Nota:

  • Le singole dimensioni del supporto variano in base alla larghezza utile. Se possibile, in questi casi utilizzare sempre la combinazione ottimale di supporto e inserto per taglio (stessa dimensione) per la massima stabilità.
  • In caso di torni senza asse Y, utilizzare la bussola a eccentrico n. art. 290391290393 per l’impostazione esatta delle coordinate Y.
  • Per il controllo dell’orientamento del mandrino nei centri di lavorazione usare l’ausilio di allineamento n. art. 290397 e un comparatore.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello