• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Utensile stozzatore di cave per motorizzati dedicati Codolo EWS + Benz 6 mm

Codice art.: 290351 6
Sconto
171,60 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
48 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza scanalatura da m (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Gambo 16 mm
Passaggio interno per LR no
Per larghezza scanalatura m 6; 8 mm
Lunghezza utile L1 37 mm
⌀ Cartuccia D1 16 mm
Spostamento centrale L3 9 mm
⌀ di preforatura minimo Dmin 17,49 mm; 17,85 mm
Vite 290399 2
Lunghezza codolo Ls 30 mm
Codolo EWS + Benz
Tipo di prodotto Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 290351 6
EAN / GTIN 4062406099527
Codice del produttore 290351 6

Descrizione

Attenzione:

Usare sempre il ⌀ di preforatura minimo corrispondente alla larghezza della scanalatura (ad es. per larghezza scanalatura 14 mm = ⌀ di preforatura minimo 38,22 mm).

Nota:

  • Le singole dimensioni del supporto variano in base alla larghezza utile. Se possibile, in questi casi utilizzare sempre la combinazione ottimale di supporto e inserto per taglio (stessa dimensione) per la massima stabilità.
  • In caso di torni senza asse Y, utilizzare la bussola a eccentrico n. art. 290391290393 per l’impostazione esatta delle coordinate Y.
  • Per il controllo dell’orientamento del mandrino nei centri di lavorazione usare l’ausilio di allineamento n. art. 290397 e un comparatore.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello